大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
10
標準流量(L/min)
450
注文コード
11713065
品番
P-F-TL-50-10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力1MPa
口径40A〜200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。
口径
JIS10K-50AFF
寸法H(mm)
730
寸法H1(mm)
520
寸法H2(mm)
140
寸法H3(mm)
70
寸法H4(mm)
150
寸法A(mm)
380
寸法B(mm)
216.3
寸法T(mm)
12
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
260
寸法d2(mm)
15
寸法h(mm)
300
寸法d1(mm)
124
抜代E(mm)
420
標準流量(L/min)
450
容量(L)
16
質量(kg)
約80
ろ過精度(μ)
10
ろ過材の種類
一般ろ紙