画像準備中

ソフトケアねまき スリーシーズン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11714212 品番-
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,886
販売価格(税別)
6,260

寝たきりの方を介護がしやすいよう素材と機能にこだわって開発された介護ねまきです。
フルオープン式のファスナーや股ファスナーを前面に配置することにより、着替えや清拭・おむつ交換がしやすくなります。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用しました。
背面に縫い目やつぎ目がないので、床ずれの原因となる肌への刺激が軽減されます。

むらさき サイズL 胸囲(cm)96〜104 混率(%)綿100 身長(cm)160〜175 ヒップ(cm)92〜100 生地ブロード
注意
※おむつ・おむつカバーを使用して着用することを想定してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする