曜日別特売
SWP210-25 SUS1004=1004 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11746360

SWP210-25 SUS1004=1004 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11746360
SWP210-25 SUS1004=1004 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11746360
SWP210-25 SUS1004=1004 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11746360

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11746360
品番
SWP210-25 SUS1004=1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

長さ(mm)
340(1004~1004まで)
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
25.4
規格
【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
21
外径(Φmm)
36
最小曲げ半径(mm)
180
寸法X(mm)
36
寸法Y(mm)
41
質量(g/個)
505
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
4W/S
流体温度範囲(℃)
-40~100
概略質量(g/m)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11746360SWP210-25 SUS1004=100422434627NWP210 25-340 SUS1004=1004SWP210-25 SUS1004=1004 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22434627油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)1本
¥30,736
税込¥33,810
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする