CRECOTE
CRECOTEの 車内用
マルチファンクション バキュームクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11752110
品番
C1000535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車内掃除がもっと手軽に!吸引・吹き出しの2WAYハンディクリーナー。強力な吸引力で、車内のホコリやペットの毛をスッキリ除去。軽量コンパクトで持ち運びやすく、どこでもサッと掃除できます。
用途
「車内を快適空間に!多機能ハンディクリーナー」
付属品
USBケーブル、フロアブラシ、エアブラシ、吸引ノズル
色
紺
容量(mL)
【ダストカップ】120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×70×160
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません