※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)の 電装
DENSO(デンソー)の バイク用スパークプラグ関連
DENSO(デンソー)の スパークプラグ
イリジウムレーシング スパークプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ターミナル形状
S(ソリッド 一体型)
ねじ長さ(mm)
19
注文コード
11756702
品番
IK01-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
ターミナル形状・ねじ長さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
レース向けのチューンを目指す方へ。
0.8mm角オールプラチナ接地電極。
Race用碍子。
火花清浄ポケット。
ねじ径(mm)
14
ねじ長さ(mm)
19
六角軸二面幅(mm)
16
呼び番号
R03
火花ギャップ(mm)
0.7
碍子プロジェクト(mm)
-1
火花位置(mm)
0.5
接地高さ(mm)
2
ターミナル形状
S(ソリッド 一体型)
レジスタ(kΩ)
5
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。