VK24PRZ11 イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 DENSO(デンソー) 11757165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
熱価24
ねじ径(mm)14
六角軸二面幅(mm)16
端子形状S:ソリッド(一体タイプ)
内容量1本注文コード11757165品番VK24PRZ11
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。
優れた着火性。

端子形状S:ソリッド(一体タイプ)熱価24ねじ径(mm)14ねじ長さ(mm)19六角軸二面幅(mm)16呼び番号V16火花ギャップ(mm)1.1碍子プロジェクト(mm)-0.5火花位置(mm)0.5接地高さ(mm)2ターミナル形状S(一体型)レジスタ(kΩ)5
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする