マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11759956 品番 MD-180
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ステンレス・鉄兼用
サーメット刃を採用
鋭い切れ味と自慢の耐久性

外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)1.7 刃数36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする