YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
長さL(mm)
280(1005~1005まで)
注文コード
11766976
品番
L35-12 SUS1005+1009=1005+1009
販売価格(税込)
¥12,123
販売価格(税別)
¥
11,021
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
18.9
補強層
2Y/S
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小破壊圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
100
概略質量(g/m)
250
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2
質量(g/個)
【金具】167、【アダプタ】95
六角対辺(mm)
X:22、Y:27、アダプタ:27
長さL(mm)
280(1005~1005まで)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。