FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287

FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287
FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287
FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287
FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287
FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287
FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287
FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287
FBH-15-UL-B-2 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 11769287

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本(2m)
寸法(mm)内径×外径×断熱材外径:15×22×30
内容量1本(2m)注文コード11769287品番FBH-15-UL-B-2
参考基準価格(税別)¥7,016販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。
【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。
【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。

用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム寸法(mm)内径×外径×断熱材外径:15×22×30ブルー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)最小曲げ半径(mm)70使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※この商品は難燃性であり、不燃性ではありません。絶対に裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
※フレイムブロックホース、フレイムブロックハイブリッドULホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取付方向に注意してください。
※継手はメーカー専用継手「トヨコネクタライト」「トヨコネクタ」または専用バンドのご使用をお勧めします。専用継手を取り付けの際は商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。専用バンドは既定の最大締付トルク内で締め付け、適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより、流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
※PEフォームの上からバンドを締めないでください。
※ホースカットの際はできるだけ新しいカッター刃をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする