サンプル画像
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パッキン類
TAKIGEN(タキゲン)の その他パッキン
パッキン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10m)
色
ブラック
注文コード
11770845
品番
FC-777-1(10m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
用途
冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
タキゲンコード
901751
注意
※スチームを使用する機器には、使用しないでください