用途オフィスチェア、ソファチェア、リラックスチェアとして。デスクチェア ワイド アームレス 高さ調節可能 キャスター付き 一人暮らし 新生活 おしゃれ
付属品直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)
材質座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンウォーム
質量(kg)14
色ブラック
タイプ組立品
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×715×775~835
荷重(kg)90
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×71.5×77.5-83.5
組立時間約30-40分
座面高(cm)39~45