曜日別特売
KU-RMB51 両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ 11792673

KU-RMB51 両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ 11792673
KU-RMB51 両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ 11792673

両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード11792673品番KU-RMB51
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオスケーブル長(m)1ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。ケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールドアズワン品番64-0874-54伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする