エアフィルタ・レギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11792962 品番AC20B-02CE-B
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) アウトレット
¥9,4987,698
この商品は174種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フロート式オートドレン(N.C)
角形埋め込み式圧力計(リミットインジケータ付)付
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa
※ただし、リリーフ流量0.1l/min(ANR)時
管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ1/8 全長(mm)132 質量(kg)0.51(但し標準仕様の場合) 寸法L(mm)3.2 寸法H(mm)33 構成機器エアフィルタ(AF20)+レギュレータ(AR20) 構造フィルタレギュレータ:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)83 寸法F(mm)41.5 寸法D(mm)80 寸法E(mm)30 寸法B(mm)132 寸法C(mm)26.5 寸法T(mm)2(圧力計位置は配管センターより上側となります。) ろ過精度(μm)5 材質(ケース)ポリカーボネート 寸法P(mm)65 寸法M(mm)50 寸法N(mm)2 使用流体空気 寸法J(mm)12 寸法G(mm)24 寸法K(mm)5.5 寸法Q(mm)29.5 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 流量(L/min(ANR))550 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ケースガードなし 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:534

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする