J44091-0012 フォークオイル G15 Kawasaki SAE:15W相当  1本(4L) J44091-0012 11792996

フォークオイル G15

(29件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 11792996 品番 J44091-0012
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途正立フォーク用。 適合正立フォーク用 危険物の類別非危険物 純正品番J44091-0012 SAE15W相当
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38443325
2023-09-25
用途:
オーバーホール後に使用
運輸・通信業

ZZR1100Dで使用。ノーマルはG10となってるが、少し柔らかく感じたので15にしスプリングも社外品に交換。
予想外に固くなってしまったが、フォーク側で最弱調整にしたらちょうどよくなった。

対象商品:
38443325
2023-04-25
用途:
正立フォーク車用

ずっとスズキ純正の#15を使ってましたが、モノタロウさんで取り扱いが無くなったみたいなので、代わりになる物を調べたところ、カワサキかヤマハ純正の#15なら、ほぼスズキ純正と40℃粘度指数が変わらないということで、とりあえずこちらにしてみました。

1人が参考にしています
対象商品:
38443325
2023-06-14
用途:
小排気量用で迷ったらこれかな
電気・ガス・熱供給・水道業

いうほど硬くはないけど、元々が柔らかすぎるミニバイクのフォークオイルで使っています。

対象商品:
38443325
2022-12-05
用途:
フロントフォークのオバ−ホ−ル
上田外装 様 (建設業・工事業)

カワサキエストレヤフロントフォークのオバ−ホ−ルに使いました。
G10からG15に交換しました走りやすくなりました。

対象商品:
38443325
2022-09-05
用途:
オートバイメンテ

市販品のG15の中でも粘度数値高く値段は安い現在の最高品です。非調整式のフォークで粘度変えて試した結果G10よりこのG15がダンピング効いてしっくりする結果がでた。

対象商品:
38443325
2022-11-02
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

フォークオイルの中では安い部類です、カワサキのブランドも安心材料です

対象商品:
38443325
2023-05-07
用途:
バイク整備
製造業

迅速な対応でとてもありがたいです。問題なく使用でき良かったです。

対象商品:
11792996
2021-12-17
用途:
フロントフォークのオーバーホール
ファニーカスタム&サービス 様

一般的な正立フォーク車両で街乗りメインならコレで必要にして充分でしょう。大型車両でも問題なく使えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする