デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード11793032 品番J5013-0003
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)

成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
燃料(ガソリン)タンクに入れるだけ
Salve! 様

安価なので入れてみました。 エンジンの調子に大きな変化が出るほどの効果が有るとは思いませんが、純正なので安心して添加できますね。

対象商品:
11793032
2024-07-12
用途:
旧車バイクの燃料系統の保護に
教育・研究機関

60年ものの旧車バイクの給油時に使用しています。キャブレターのジェット類の口径0.3mm程度の穴はバイクに乗らずに長期間放置すると詰まったりします。もし詰まったらキャブレターを分解して清掃しますが,給油時にこのデポジッタクリーナーを添加すれば,詰まり等の予防にもなると思います。

対象商品:
11793032
2023-06-18
用途:
バイク用に
建設業・工事業

ハッキリ、正直、体感出来る何かが変わったかと言われると分かりません。

対象商品:
11793032
2022-11-11
用途:
バイクレストア

バイクをレストアして最終的に燃料経路を清掃するのに使用します。ガソリンタンクの形状が水のたまりやすい場合説明書通りにガソリンと一緒に混ぜてタンクを良く振り燃料コックリザーブの位置にして低い位置に溜まった水と輩出します。ガソリン添加剤は他のメーカーの物でも大差はありませんがカワサキのバイクに限りカワサキ製の添加剤を使用します。ちなみにオイルもカワサキ専用の物を使用します。カワサキのバイクにはカワサキ製を使用しないと何かあった時に後悔します。

1人が参考にしています
対象商品:
11793032
2020-05-20
用途:
純正だから
シブヤクラフト 様 (運輸・通信業)

安心、いれないよりマシかなと思いいれてみてます。純正なのと、まだ安価

1人が参考にしています
対象商品:
11793032
2023-08-17
用途:
キャブ内の清掃を見込んで
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキの旧車の部類になってしまった単車のキャブ内の洗浄を期待しての購入。3本購入者、満タンで一本を3回試す予定です。タンクに半分程度で投入しましたら、エンジンがハンチングしました。

対象商品:
11793032
2018-07-04
用途:
オートバイの定期的なメンテナンスに使用している。
その他業種

ガソリンに混合するだけでエンジンルーム内及びキャブレター内のクリーニングができ、アイドリングが安定します。定期的に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11793032
2017-05-10
用途:
ガソリンタンクに注入
製造業

アイドリングの回転数安定したおよびマフラーのカーボンが取れました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする