PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 11796767 品番 H 47
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート 仕様抗菌 全長(mm)161 ライトピンク サイズ(cm)16 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
孫用
その他業種

孫が6人いますが、着た時に色やサイズ違いで使うことができ、品質もよく便利です

対象商品:
11796846
2016-10-01
用途:
普段の食事用
農・林・水産業

このタイプがやはり一番使いやすいね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする