PET箸(耐熱・抗菌)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 11796864 品番 H 51
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート 仕様抗菌 全長(mm)212 サイズ(cm)21 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11796898
2022-09-18
用途:
洗い物が簡便に
製造業

木製の箸は吸水してだんだん傷んできますが、これは痛みが少ないです。
耐久性はしばらく使ってみて、どうなるか試してみないとわかりませんが、今のところ劣化の傾向はありません。
ラーメンも普通につかめます。

対象商品:
11796882
2020-10-13
用途:
料理のとき
CATV-FM 様 (建設業・工事業)

このさいばしはものすごく使いやすいです。ずっとこにようなさいばしをさがしていました。

対象商品:
11796882
2019-09-29
用途:
自宅用のお箸
不動産業

お箸を木製から樹脂製に変えています。
家族で色違いにする為、女性用に綺麗な色のお箸を探していました。
落ち着いたピンク系の色が珍しくて良かったです。
使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする