H 51 PET箸(耐熱・抗菌) マルケイ(国際化工) 11796873

PET箸(耐熱・抗菌)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)212
からし
内容量1膳注文コード11796873品番H 51
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート仕様抗菌全長(mm)212からしサイズ(cm)21電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11796898
2022-09-18
用途: 洗い物が簡便に
製造業

木製の箸は吸水してだんだん傷んできますが、これは痛みが少ないです。
耐久性はしばらく使ってみて、どうなるか試してみないとわかりませんが、今のところ劣化の傾向はありません。
ラーメンも普通につかめます。

対象商品 : 11796882
2020-10-13
用途: 料理のとき
CATV-FM建設業・工事業

このさいばしはものすごく使いやすいです。ずっとこにようなさいばしをさがしていました。

対象商品 : 11796882
2019-09-29
用途: 自宅用のお箸
不動産業

お箸を木製から樹脂製に変えています。
家族で色違いにする為、女性用に綺麗な色のお箸を探していました。
落ち着いたピンク系の色が珍しくて良かったです。
使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする