H 71 PBT箸(抗菌) マルケイ(国際化工) 11796986 H 71 PBT箸(抗菌) マルケイ(国際化工) 11796986

PBT箸(抗菌)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 11796986 品番 H 71
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。太目の先端と、きついエッジで麺類や豆などもはさみやすく。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリブチレンテレフタレート 仕様抗菌 全長(mm)210 マット濃茶 サイズ(cm)21cm 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする