PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 11797047 品番 H 88
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。
先端部は食品がすべりにくい四角い形状。持ち手部は手に馴染み、持ちやすい六角形状。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート 仕様抗菌 全長(mm)182 ライトグリーン サイズ(cm)18 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする