CCMT060202HQ チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラ 11798456

チップ(旋削) CCMT-HQ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード11798456品番CCMT060202HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質TN620形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11798483
2018-07-31
用途: 快削洋白の切削

低価格ですが、必要十分な切削能力です。寿命も長そうです。

対象商品 : 11798483
2017-12-17
用途: フライカッターの刃先
教育・研究機関

20mm径と30mm径の円筒カラーを加工して、フライカッターを自作しました。大変きれいに削る事が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 11798483
2017-12-13
用途: 旋盤加工
製造業

大変助かります!
素早い対応と接客で大満足です。
またよろしくお願いいたします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする