画像準備中

チップ(旋削) CCMT-HQ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード11798587 品番CCMT060204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質PV720 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11798483
2018-07-31
用途:
快削洋白の切削

低価格ですが、必要十分な切削能力です。寿命も長そうです。

対象商品:
11798483
2017-12-17
用途:
フライカッターの刃先
教育・研究機関

20mm径と30mm径の円筒カラーを加工して、フライカッターを自作しました。大変きれいに削る事が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
11798483
2017-12-13
用途:
旋盤加工
製造業

大変助かります!
素早い対応と接客で大満足です。
またよろしくお願いいたします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする