画像準備中

チップ(旋削) DCMT-PP

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 材質TN6010 注文コード11800075 品番DCMT070202PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など60種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質TN6010 内接円直径(Φmm)6.35 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11800075 DCMT070202PP 24641523 DCMT070202PP TN610 画像準備中 チップ DCMT PP 京セラ 1箱(10個) 4,898 税込5,388 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11800093
2015-10-15
用途:
ミニ旋盤による工作
泰山 様

連投です。 DCMT070202PP TN6020です。
比較は TPGH080202R TN6020
どちらも 仕上げチップですが、ブレーカが異なります。
拡大すると TPGH(リード)のほうが鋭く DCMTのPPブレーカは少し刃が殺してあるようです。
そのせいか 切削後のつやは TPGH(リード)がよいのですが、
切りくずの処理性では PPブレーカのほうが良いようです。
条件にもよりますが TPGHは 切りくずが非常に長くつながり 油断すると巻き込んでしまいます。
両者の良いところを併せ持ったチップがあればよいのですが 今は DCMTで大体仕上げて
TPGHで 最後の 0.05 といった使い方をしています。

対象商品:
11800093
2015-09-12
用途:
ミニ旋盤による工作

購入したのはTN6020(サーメット)です。
チップに勝手がないのが良いのですが、切削面は 同時に買った 三角チップ(こちらもTN6020)のほうが 綺麗に感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする