※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
流れ方向
左→右
注文コード
11816385
品番
AF40-N04D-27-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,130
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
204.9
寸法B(mm)
186.9
寸法C(mm)
18
付属品
-
接続口径
1/2
質量(kg)
0.36
タイプ
ノーマルオープンオートドレン付
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
70
ねじの種類
NPT
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
38.4
寸法T(mm)
-
材質(ケース)
ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm
3
)
45
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
使用流体
空気
寸法J(mm)
35.5
寸法G(mm)
40
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法U(mm)
-
寸法V(mm)
-
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
フロート式オートドレン(N.O)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ケースガード
なし
流れ方向
左→右
寸法P1
1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11816385
AF40-N04D-27-40-A
60038058
AF40-N04D-27-40-D
AF40-D Series エアフィルタ
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)