AF40-02-2-A エアフィルタ AF-A(AF40-0〜) SMC 11816455

エアフィルタ AF-A(AF40-0〜)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード11816455 品番AF40-02-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など419種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)70 寸法B(mm)147.1 寸法C(mm)18 寸法D(mm)35.5 寸法E(mm)38.4 寸法G(mm)40 寸法J(mm)35.5 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 寸法T(mm)- 寸法U(mm)- 寸法V(mm)- ろ過度(μm)5 接続口径Rc1/4 管接続口径Rc1/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン排出- オートドレン仕様(-) オートドレンなし 付属品- 仕様(-) なし 全長(mm)165.1 質量(kg)0.36 取付取付オプションなし タイプオートドレンなし 取付方式取付オプションなし 最高使用圧力(MPa)1.0 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ケースガードなし 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa 寸法P11/4 ケース(2) 金属ケース
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50771384
2023-08-21
用途:
故障部品の交換

SMCの製品を手厚くリーズナブルな価格で提供されているので助かります。

対象商品:
11817453
2023-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

フレームの上下が短いものか、ドレン部分の取り付けがRc1/8の規格があると使いやすいのですが。

対象商品:
50771384
2016-09-29
用途:
元空気溜管の水滴除去に使用

空気圧縮機から使用場所までの配管が長い為、配管途中で空気が冷やされて水滴がかなり発生していましたが、この商品を取り付けてからは電磁弁からの排気音が乾いた音になりました。結構水分取れます。

2人が参考にしています
対象商品:
50771682
2016-07-07
用途:
プラント機械補修

格安で購入でき大変満足しています。

対象商品:
50772136
2015-09-16
用途:
コンプレッサーの水抜き
シン ライディング サービス 様

メーカー物なので、安心できて当たり前

対象商品:
50771682
2014-01-08
用途:
エアー駆動機器の水抜き

思った以上に水が抜ける為、冬場の機器凍結がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする