AR20K-01-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ SMC 11821285

逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 管接続口径Rc1/8 注文コード11821285 品番AR20K-01-B
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は設定圧力範囲・設定圧力・管接続口径など115種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)67.4 寸法C(mm)26.5 全長(mm)93.9 寸法L(mm)43.9 仕様取付オプションなし、圧力計なし 質量(kg)0.16 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径Rc1/8 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)40 寸法F(mm)M28×1 ねじの種類Rc 寸法D(mm)28.5 適合ブラケットAR23P-270AS 適合圧力計G36-10-01 ハンドル(-) 下向き 寸法P(mm)55 寸法M(mm)5.4 寸法N(mm)15.4 機能逆流機能付 使用流体空気 寸法J(mm)30 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 寸法G(mm)2 寸法K(mm)34 寸法Q(mm)2.3 排気方式リリーフタイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計接続口径1/8 リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
工場内の機械部品として
牧野フェルト工業株式会社 様 (製造業)

今まで近隣の工務店に同じ物を頼んでいたが、安価に次の日に納入してもらえて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする