SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
11824243
品番
AW30-02-7-40-A
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
780
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30