AW30-02CM-2-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 11825065

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 注文コード11825065 品番AW30-02CM-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,980
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など780種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ30 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 排気方式リリーフタイプ 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(2) 金属ケース
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする