商品レビューを投稿する内容量1本注文コード11825295品番NWP350-25 SUS1005+1009=1005+1009
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)37.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1930構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41長さL(mm)5600(1005~1005まで)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。