AW30-03BD-7-2-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 11825932

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり注文コード11825932品番AW30-03BD-7-2-A
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありボディサイズ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする