AW10-M5B-N-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 11831602

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5) M5×0.8 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 注文コード11831602 品番AW10-M5B-N-A
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は管接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など87種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 排気方式ノンリリーフタイプ 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ10 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.0 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする