AW20-F02-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC 11831776

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 接続口径G1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85 注文コード11831776 品番AW20-F02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など1496種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 接続口径G1/4 質量(kg)0.2 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)ポリカーボネート ドレン貯留量(cm3)8 機能逆流機能なし 使用流体空気 排気方式リリーフタイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
コンプレッサーの水分取り
自動車・二輪車・自転車関連業

エアツールの排気からエアツールオイル混じりの水が噴き出していて道具に良くないなと思い導入
しっかり水分取れているようで、タンクに結構水が溜まります

対象商品:
11834865
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1人が参考にしています
対象商品:
11837918
2021-01-28
用途:
分析機器使用エアーの圧力調整・不純物の除去
教育・研究機関

今まで使用していたものがエアー漏れした為、買い替えました。品番が変更になっていましたが、メーカーのサイトを確認したらわかりました。時間がかかると思いましたが、すぐに入手できたので助かりました。

対象商品:
16520832
2020-04-18
用途:
工業用ミシンのエアー制御

品質的に非常に優れている。何の問題も無く取り付け出来た。フィルタレギュレータはモノタロウさんで今まで色々試してみたがコノ製品が価格 耐久性 品質的に一番良い。今後もリピート購入します。

対象商品:
11834262
2019-08-03
用途:
縫製機器(ミシン)の作業でエアー調整箇所に使用
CUTE 様 (製造業)

廃番の品番を検索かければ継続の品番が分かりやすく明記されると助かります。

対象商品:
11836606
2018-11-06
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

シンプルでコンパクト、機能性も問題なし。
ブラケットも付属されているので取り付けに便利

1人が参考にしています
対象商品:
11833587
2017-10-28
用途:
フィルタレギュレータ

SMCは特に高い訳ではないのに、信頼性は日本のメーカの中でも頭一つ抜けてます。
選べるときはSMCにしています。

対象商品:
11840054
2022-02-03
用途:
工作機械の部品交換
有限会社北川製作所 様

AW4000の代替品として購入。プレッシャーゲージは付いておらず旧部品を取り付けましたが、取り付け穴が旧はPT1/4新はPT1/8ですので注意が必要です。以上から満足度は★★としました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする