空調服
空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
肩幅・色番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
肩幅(cm)
50
色番
8
注文コード
11834561
品番
2998
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
スタイリッシュなスタンダードモデルの半袖ブルゾン。
色
ネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
64
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
8
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
24