曜日別特売

空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード11834579品番2998
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スタイリッシュなスタンダードモデルの半袖ブルゾン。

ネイビーサイズLL胸廻(cm)124肩幅(cm)54着丈(cm)68素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)袖丈26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする