空調服
空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
肩幅・色番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
肩幅(cm)
52
色番
27
注文コード
11834746
品番
2998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スタイリッシュなスタンダードモデルの半袖ブルゾン。
色
ターコイズ
サイズ
L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
66
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
27
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
25