アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖サマースモック(廃番予定)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
エメラルドグリーン
サイズ
L
注文コード
11868267
品番
5367
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボタン/糸付ボタン
色
エメラルドグリーン
サイズ
L
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
機能
帯電防止
素材
エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
色番
24