設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ30
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタ・ミストセパレータドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付