設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定
ねじの種類(F) G
管接続口径(03) 3/8
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
仕様(-) ドレンコック付
ボディサイズ30
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付