設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2
設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
仕様(-) ドレンコック付
ボディサイズ30
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付