AC30D-02DG-S-2-A モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A〜AC40D-A SMC 11879552

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A〜AC40D-A

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11879552 品番AC30D-02DG-S-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,890
この商品は189種類から選べます 他の種類を見る

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05〜0.85MPa、0.02〜0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.O.)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45346472
2024-04-06
用途:
アルミ加工 エアー工具組立

発送も迅速で、価格も安く良かったです。
商品の品質も満足です。

対象商品:
45346086
2018-01-19
用途:
工作機械

納期に多少時間が掛かりましたが、製品の性能も作りもしっかりしていて、大変満足です。
小売店舗でなかなか入手出来ないので、助かります。

対象商品:
45346305
2016-07-22
用途:
塗装作業時
教育・研究機関

以前からSMCのフィルタレギュレータを使用していたのですが、大きなサイズ+ミストセパレータ付に変更しました。これまで通り問題なく動いています。水抜きも手動で充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする