AL30-03B-2-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC 11881765

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 ボディサイズ30 注文コード11881765 品番AL30-03B-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040
この商品は接続口径・管接続口径・ボディサイズなど276種類から選べます 他の種類を見る

視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径Rc3/8 ボディサイズ30 ねじの種類Rc 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコックなし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
機械のメンテナンス
有限会社石丸商会 様

同メーカーの古いタイプを交換しましたが、取付位置も同じで
助かりました。

2025-01-31
用途:
機械に組込み
製造業

コンパクトで取付も簡単で良いのです。
納期も早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする