AL40-N04-2-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC 11881993

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/2 ボディサイズ40 注文コード11881993 品番AL40-N04-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,450
この商品は接続口径・管接続口径・ボディサイズなど471種類から選べます 他の種類を見る

視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径NPT1/2 ボディサイズ40 ねじの種類NPT 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコックなし 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
空圧配管
江東機業 様 (製造業)

旧製品と同じサイズなので、簡単に交換取り付けができました。

対象商品:
45360052
2019-10-11
用途:
空気圧補助機器の修理

モジュラータイプエアコンビネーション旧型AC4000のルブリケーターが壊れたため交換用に購入。旧型と互換性が有り、簡単に修理が出来ました。当日出荷対応品が有ったので翌日には手元に届き大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32012444
2019-11-06
用途:
エアー工具接続用
医療・福祉・介護関連業

問題なく気持ちよく使用させてもらっています。今後も機会があれば購入していきたい。

対象商品:
45359982
2018-08-27
用途:
空圧機器への注油
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

最近は無給油タイプの空圧機器が増えてきたが、エアーモータなどは注油が必要で今回導入した。安定して点滴している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
1人が参考にしています
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする