曜日別特売
PDR-G401 W マイコン電動ポット タイガー魔法瓶 11939543

PDR-G401 W マイコン電動ポット タイガー魔法瓶 11939543
PDR-G401 W マイコン電動ポット タイガー魔法瓶 11939543

マイコン電動ポット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)4
内容量1台注文コード11939543品番PDR-G401 W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう

仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工質量(kg)2.3ホワイト(W)容量(L)4消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×28.0×34.4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)529kWh/年一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.45kWh/日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 事務所での給湯
卸売・小売業

価格が安いのが1番ですが、不便な点は無く使いやすい、問題は全然ありません。

2025-02-25
用途: 休憩室で使用
サービス業

ボタンを押して電動で給湯するタイプなので、使っていて楽です。
安価なものと比べると少々値は張りますが、性能は十分です。

2024-12-19
用途: 事務所用
建設業・工事業

今まで二流メーカーのポットを使っていましたが、しばらく経つと温度が下がって再沸騰しないとダメでした。
これは温度も最高です!
大きさも事務所用にはこれで十分でした。

対象商品 : 11939525
2024-12-19
用途: 事務所
脇本電工株式会社建設業・工事業

やはりタイガーと言うブランドもあり安心して使用できてませす。値段もお手頃ですし使い方もいたってシンプル申し分ないですね。

対象商品 : 11939534
2024-06-11
用途: 事務所用
株式会社戸上電機製作所

今まで使用していたポットが壊れたので、こちらを購入。
コンパクトなのに容量があり、こちらにして大正解でした。

対象商品 : 11939525
2024-05-15
用途: お茶やコーヒーを入れる
卸売・小売業

軽くて表示も見やすく使いやすいです。蓋のストッパーがあると良かったです。

対象商品 : 11939525
2023-09-19
用途: カップラーメンや温かい飲み物飲むとき
西洋エステート株式会社

保温温度が調節できて色んな用途に利用できとても使いやすかった。

対象商品 : 11939534
2023-02-24
用途: 事務所
株式会社エネサンス東北電気・ガス・熱供給・水道業

注文してから3日で到着しました。
フタも大きく開き、シンプルで使い勝手がよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする