※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRL ミニチュアタイプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 流れ方向左→右 注文コード11955634 品番B549L-01-GB
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は管接続口径・流れ方向など143種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.01〜0.3 ねじの種類Rc 管接続口径1/8 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 種別調質機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする