アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖シャツ(薄地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11959696
品番
30635
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。
材質
ボタン/プラスチック
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
3