アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖シャツ(薄地)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
11959791
品番
30635
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。
材質
ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
8