※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

インラインフィルタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ4mm ろ過度(μm)60 注文コード11961444 品番LF-C4
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・ろ過度・ねじの種類など25種類から選べます 他の種類を見る

圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。

ろ過度(μm)60 管接続口径Φ4mm 流れ方向右→左 取付方式ブラケットなし シリーズLF 使用流体無給油空気 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする