※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの エアフィルタ
インラインフィルタ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
IN:M5(めねじ)/OUT:M5(おねじ)
ろ過度(μm)
40
ねじの種類
M
注文コード
11961514
品番
LF-M5AA
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
ろ過度(μm)
40
管接続口径
IN:M5(めねじ)/OUT:M5(おねじ)
流れ方向
右→左
取付方式
ブラケットなし
シリーズ
LF
ねじの種類
M
使用流体
真空/無給油空気
設定圧力単位
MPa