※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの エアフィルタ
インラインフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ8mm
ろ過度(μm)
0.01
注文コード
11961663
品番
LFM-C8
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
ろ過度(μm)
0.01
管接続口径
Φ8mm
流れ方向
左→右
取付方式
ブラケットなし
シリーズ
LF
使用流体
無給油空気/窒素
設定圧力単位
MPa