※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの エアフィルタ
インラインフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
ろ過度(μm)
0.01
ねじの種類
Rc
注文コード
11961688
品番
LFM-RC1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
管接続口径・ろ過度・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
ろ過度(μm)
0.01
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
取付方式
ブラケットなし
シリーズ
LF
ねじの種類
Rc
使用流体
無給油空気/窒素
設定圧力単位
MPa